曜日別特売

スチームトラップ TB-881

スチームトラップ TB-881 - ヨシタケスチームトラップ TB-881 - ヨシタケ

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。

仕様ストレーナ内蔵材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
オリフィスサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00099654TB-881-2.1151/21.60.213/16
38,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099663TB-881-2.1203/41.60.213/16
38,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099672TB-881-2.12511.60.213/16
41,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099688TB-881-8.7151/21.60.871/8
38,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099697TB-881-8.7203/41.60.871/8
38,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
00099706TB-881-8.72511.60.871/8
41,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099548TB-881-16151/21.61.6#38
38,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099557TB-881-16203/41.61.6#38
38,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
00099566TB-881-162511.61.6#38
41,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782409TB-881-4.9203/41.60.495/32
38,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782418TB-881-4.92511.60.495/32
41,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする