曜日別特売

逆バケット式スチームトラップTB-882

逆バケット式スチームトラップTB-882 - ヨシタケ
仕様ストレーナ内蔵質量(kg)7.1材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)165寸法H(mm)238最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
最高作動圧力差(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
オリフィスサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00099715TB-882-2.1151/21.60.211/4
85,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099724TB-882-2.1203/41.60.211/4
85,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099733TB-882-8.7151/21.60.875/32
85,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099742TB-882-8.7203/41.60.875/32
85,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099758TB-882-16151/21.61.67/64
85,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099767TB-882-16203/41.61.67/64
85,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする