バケット式スチームトラップ 1810

バケット式スチームトラップ 1810 - ヨシタケ
質量(kg)0.8材質(本体)SUS形式逆バケット式使用温度範囲(℃)427寸法L(mm)110寸法H(mm)135最高温度(℃)427接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)1.4適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000998641810-14103/82.8
64,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
000998731810-14151/22.8
64,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする