ヨシタケ
スチームトラップ 1811
長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
スチームトラップ
形式
バケット式
使用温度範囲(℃)
427
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
68
最高温度(℃)
427
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
2.8
接続
JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(弁体)
焼入れクローム鋼
材質(弁座)
焼入れクローム鋼
材質(バケット)
ステンレス鋼
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
15
20
呼び径(B)
1/2
3/4
最高作動圧力差(MPa)
選択してください
0.21
0.49
0.87
1.4
2.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
オリフィスサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00099882
1811-28
15
1/2
2.8
2.8
5/64
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099898
1811-28
20
3/4
2.8
2.8
5/64
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781946
1811-8.7
15
1/2
2.8
0.87
1/8
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781955
1811-8.7
20
3/4
2.8
0.87
1/8
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781964
1811-2.1
15
1/2
2.8
0.21
3/16
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781973
1811-2.1
20
3/4
2.8
0.21
3/16
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782016
1811-14
15
1/2
2.8
1.4
7/64
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782025
1811-14
20
3/4
2.8
1.4
7/64
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782034
1811-4.9
15
1/2
2.8
0.49
5/32
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782043
1811-4.9
20
3/4
2.8
0.49
5/32
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材