曜日別特売

スチームトラップ 1822

スチームトラップ 1822 - ヨシタケスチームトラップ 1822 - ヨシタケ

長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。

材質(本体)SUS種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)345寸法L(mm)127寸法H(mm)218接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)4.5接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000999071822-45203/44.54.5
216,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
000999161822-452514.54.5
216,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
537825491822-8.7203/44.50.87
216,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
537825581822-8.72514.50.87
216,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
537825671822-2.12514.50.21
216,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする