ヨシタケ
スチームトラップ 1010
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)
SUS
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
427
寸法H(mm)
154
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
2.8
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
427
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00099925
1010-10.5
15
1/2
2.8
1.05
下入れ上出しタイプ
¥
40,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099934
1010-10.5
20
3/4
2.8
1.05
下入れ上出しタイプ
¥
47,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781885
1010-8.7
15
1/2
2.8
0.87
-
¥
40,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781894
1010-8.7
20
3/4
2.8
0.87
-
¥
47,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781903
1010-5.6
15
1/2
2.8
0.56
-
¥
40,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781919
1010-5.6
20
3/4
2.8
0.56
-
¥
47,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材