ヨシタケ
スチームトラップ 1011
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)
SUS
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
427
寸法H(mm)
184
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
2.8
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
427
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00099943
1011-28
15
1/2
2.8
2.8
下入れ上出しタイプ
¥
50,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099952
1011-28
20
3/4
2.8
2.8
下入れ上出しタイプ
¥
55,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781928
1011-2.1
15
1/2
2.8
0.21
-
¥
50,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
53781937
1011-2.1
20
3/4
2.8
0.21
-
¥
55,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781989
1011-8.7
15
1/2
2.8
0.87
-
¥
50,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781998
1011-8.7
20
3/4
2.8
0.87
-
¥
55,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782007
1011-4.9
15
1/2
2.8
0.49
-
¥
50,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材