曜日別特売

スチームトラップ 1022

スチームトラップ 1022 - ヨシタケスチームトラップ 1022 - ヨシタケ

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。

材質(本体)SUS種類スチームトラップ形式逆バケット式寸法H(mm)225接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)4.5接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
タイプ
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000999681022-45203/44.54.5下入れ上出しタイプ427
87,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
537825061022-21203/44.52.1-315
87,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
537825151022-14203/44.51.4-315
87,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
537825241022-8.7203/44.50.87-315
87,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
537825331022-2.1203/44.50.21-315
87,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする