ヨシタケ
ベローズ式スチームトラップ TS-7
仕様
バイパス付・ストレーナ内蔵
材質(本体)
FCD450
形式
サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)
183
寸法H(mm)
118
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
183
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
適合圧力範囲(MPa)
1
材質(ストレーナ)
SUS
最小作動差圧
0.03MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00099977
TS-7
15
1/2
¥
67,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099986
TS-7
20
3/4
¥
67,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00099995
TS-7
25
1
¥
68,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材