曜日別特売

バイパス付ディスクトラップTSD-7F

バイパス付ディスクトラップTSD-7F - ヨシタケ
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式ディスク式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)130接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.035~1材質(ストレーナ)SUS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00100065TSD-7F151/2
71,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100074TSD-7F203/4
71,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100083TSD-7F251
74,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする