サイトグラスSF-1F

サイトグラスSF-1F - ヨシタケ
材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00100153SF-1F151/2
25,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100162SF-1F203/4
26,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100178SF-1F251
33,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100187SF-1F321-1/4
40,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100196SF-1F401-1/2
43,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100205SF-1F502
55,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする