ヨシタケ
サイトグラス 150F-13F
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
材質(フラップ)
SUS
内容量
1個
注意
※ガラスは消耗品となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
タイプ
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00100555
150F-13F
15
1/2
フランジ
FCD450
¥
82,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100564
150F-13F
20
3/4
フランジ
FCD450
¥
89,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100573
150F-13F
25
1
フランジ
FCD450
¥
127,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100582
150F-13F
32
1-1/4
フランジ
FCD450
¥
162,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100598
150F-13F
40
1-1/2
フランジ
FCD450
¥
164,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100607
150F-13F
50
2
フランジ
FCD450
¥
240,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783985
150F-13F
65
2-1/2
フラップ式
SCS13
¥
341,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783994
150F-13F
80
3
フラップ式
SCS13
¥
359,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784003
150F-13F
100
4
フラップ式
SCS13
¥
540,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材