ヨシタケ
サイトグラス 150L-13F
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
サイトグラス
形式
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続方式
フランジ形
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS 10K FFフランジ
使用流体
冷温水・油・その他非危険流体
適合流体
冷温水・油・その他非危険流体
耐熱衝撃温度(℃)
100
材質(ガラス)
強化ガラス
内容量
1個
注意
※ガラスは消耗品となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00100677
150L-13F
15
1/2
フランジ
¥
76,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100686
150L-13F
20
3/4
フランジ
¥
83,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100695
150L-13F
25
1
フランジ
¥
121,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100704
150L-13F
32
1-1/4
フランジ
¥
152,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100713
150L-13F
40
1-1/2
フランジ
¥
155,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100722
150L-13F
50
2
フランジ
¥
222,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784019
150L-13F
65
2-1/2
透視式
¥
326,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784028
150L-13F
80
3
透視式
¥
344,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784037
150L-13F
100
4
透視式
¥
519,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材