曜日別特売

ダイヤフラム式電磁弁 DP-12C

ダイヤフラム式電磁弁 DP-12C - ヨシタケ
仕様AC・通電時閉形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00100878DP-12C103/8
79,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100887DP-12C151/2
79,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100896DP-12C203/4
82,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100905DP-12C251
85,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100914DP-12C321-1/4
105,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100923DP-12C401-1/2
113,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100932DP-12C502
129,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする