ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D

ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D - ヨシタケ
仕様DC・通電時開形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00100948DP-12D103/8
75,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100957DP-12D151/2
76,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100966DP-12D203/4
78,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100975DP-12D251
83,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100984DP-12D321-1/4
113,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100993DP-12D401-1/2
126,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101002DP-12D502
143,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする