ヨシタケ
空気抜弁 TA-2シリーズ
仕様
急速排気機構付
材質
(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)
FCD450
形式
フロート式
最高温度(℃)
90
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00101072
TA-2
15
1/2
0.01~1
90
¥
35,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00101088
TA-2
20
3/4
0.01~1
90
¥
35,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101097
TA-2
25
1
0.01~1
90
¥
41,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101106
TA-2
32
1-1/4
0.01~1
90
¥
41,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材