ヨシタケ
エアーベント AVシリーズ
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
形式
フロート式
最高使用圧力(MPa)
0.91
最高使用温度(℃)
93
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00101185
1-AV
15
1/2
0.91以下
93
¥
35,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101194
1-AV-9.1
20
3/4
0.91以下
93
¥
35,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材