曜日別特売

Uタイプ スチール製(FU10-6)

Uタイプ スチール製(FU10-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU10-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU10-6) - サンキン

人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ
白と黄色2色の鉄製

材質スチール製寸法(Φmm)101.6×t4.2×W720×H700内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00120995FU10-6固定式21.4
39,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121004FU10-6固定式21.4
39,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121013FU10-6固定式21.4黄黒2色
47,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121022FU10-6S差込式27.8
48,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121038FU10-6S差込式27.8
48,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121047FU10-6S差込式27.8黄黒2色
56,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121056FU10-6SK差込式・フタ付 25mm南京錠付29.3
66,200
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121065FU10-6SK差込式・フタ付 25mm南京錠付29.3
66,200
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121074FU10-6SK差込式・フタ付 25mm南京錠付29.3黄黒2色
74,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする