曜日別特売

Uタイプ スチール製(FU6-6)

Uタイプ スチール製(FU6-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU6-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU6-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU6-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU6-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU6-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU6-6) - サンキンUタイプ スチール製(FU6-6) - サンキン

人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ
白と黄色2色の鉄製

材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×WP600×H800内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00121117FU6-6固定式9.5
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121126FU6-6固定式9.5
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121135FU6-6固定式9.5黄黒2色
21,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121144FU6-6S差込式12.1
21,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121153FU6-6S差込式12.1
21,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121162FU6-6S差込式12.1黄黒2色
26,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121178FU6-6SK差込式・フタ付 25mm南京錠付12.6
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121187FU6-6SK差込式・フタ付 25mm南京錠付12.6
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121196FU6-6SK差込式・フタ付 25mm南京錠付12.6黄黒2色
38,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする