サンキン
Uタイプ スチール製(FU8-6)
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ
白と黄色2色の鉄製
材質
スチール製
寸法(Φmm)
76.3×t3.2×WP600×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00121205
FU8-6
白
11.9
固定式
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121214
FU8-6
黄
11.9
固定式
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121223
FU8-6
黄黒2色
11.9
固定式
¥
30,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121232
FU8-6S
白
16.5
差込式
¥
31,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121248
FU8-6S
黄
16.5
差込式
¥
31,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121257
FU8-6S
黄黒2色
16.5
差込式
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121266
FU8-6SK
白
17.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
44,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121275
FU8-6SK
黄
17.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
44,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121284
FU8-6SK
黄黒2色
17.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
49,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。