曜日別特売

車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し

車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し - サンキン車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し - サンキン

メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。
デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。

寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700材質ステンレス製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00121896JK-84.1固定式(埋込250mm)
39,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121905J-89.2上下式
46,300
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121923J-8 取替支柱3.9上下式
32,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121914FJ-89.4上下式(支柱黄色)
26,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00121932FJ-8 取替支柱4.1上下式(支柱黄色)
18,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする