曜日別特売

車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ頭部通し

車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ頭部通し - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ頭部通し - サンキン

バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。

寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700材質ステンレス製内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122185JNK-118.4固定式(埋込250mm)
73,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122194JN-1117.4上下式
91,100
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122203JN-11 取替支柱8.4上下式
68,400
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする