車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付

車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 - サンキン

バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。

寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122447JN-8G-SK8.5
75,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122456JN-8CNG-SK10.2
87,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122465JN-8CNTG-SK8.5
77,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする