サンキン
ゲートタイプ スチール製(F4-7)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
42.7×t2.3×W700×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00122596
F4-7
白
5.3
固定式
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122605
F4-7
黄
5.3
固定式
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122614
F4-7
赤白2色
5.3
固定式
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122623
F4-7S
白
7.7
差込式
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122632
F4-7S
黄
7.7
差込式
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122648
F4-7S
赤白2色
7.7
差込式
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122657
F4-7SK
白
8
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122666
F4-7SK
黄
8
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122675
F4-7SK
赤白2色
8
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
28,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。