サンキン
ゲートタイプ スチール製(F4B-7)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
42.7×t2.3×W700×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00122684
F4B-7
白
6.1
固定式
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122693
F4B-7
黄
6.1
固定式
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122702
F4B-7
赤白2色
6.1
固定式
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122718
F4B-7S
白
8.5
差込式
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122727
F4B-7S
黄
8.5
差込式
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122736
F4B-7S
赤白2色
8.5
差込式
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122745
F4B-7SK
白
8.8
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
26,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122754
F4B-7SK
黄
8.8
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
26,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122763
F4B-7SK
赤白2色
8.8
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
31,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。