サンキン
ゲートタイプ スチール製(F6-10)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W1000×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00122772
F6-10
白
10
固定式
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122788
F6-10
黄
10
固定式
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122797
F6-10
赤白2色
10
固定式
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122806
F6-10S
白
12.6
差込式
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122815
F6-10S
黄
12.6
差込式
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122824
F6-10S
赤白2色
12.6
差込式
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122833
F6-10SK
白
13.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
34,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122842
F6-10SK
黄
13.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
34,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122858
F6-10SK
赤白2色
13.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
39,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。