サンキン
ゲートタイプ スチール製(F6-15)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W1500×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00122867
F6-15
白
12
固定式
¥
23,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122876
F6-15
黄
12
固定式
¥
23,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122885
F6-15
赤白2色
12
固定式
¥
28,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122894
F6-15S
白
14.6
差込式
¥
28,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122903
F6-15S
黄
14.6
差込式
¥
28,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122912
F6-15S
赤白2色
14.6
差込式
¥
33,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122928
F6-15SK
白
15.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
40,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122937
F6-15SK
黄
15.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
40,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122946
F6-15SK
赤白2色
15.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
45,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。