サンキン
ゲートタイプ スチール製(F6-20)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W2000×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00122955
F6-20
白
14
固定式
¥
29,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122964
F6-20
黄
14
固定式
¥
29,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00122973
F6-20
赤白2色
14
固定式
¥
34,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122982
F6-20S
白
16.6
差込式
¥
34,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122998
F6-20S
黄
16.6
差込式
¥
34,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123007
F6-20S
赤白2色
16.6
差込式
¥
39,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123016
F6-20SK
白
17.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
46,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123025
F6-20SK
黄
17.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
46,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123034
F6-20SK
赤白2色
17.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
51,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。