サンキン
ゲートタイプ スチール製(F6-7)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W700×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00123077
F6-7
白
8.8
固定式
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123086
F6-7
黄
8.8
固定式
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123095
F6-7
赤白2色
8.8
固定式
¥
21,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123104
F6-7S
白
11.4
差込式
¥
21,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123113
F6-7S
黄
11.4
差込式
¥
21,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123122
F6-7S
赤白2色
11.4
差込式
¥
26,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123138
F6-7SK
白
11.9
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
32,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123147
F6-7SK
黄
11.9
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
32,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123156
F6-7SK
赤白2色
11.9
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
37,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。