サンキン
ゲートタイプ スチール製(F6B-10)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W1000×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00123165
F6B-10
白
11.6
固定式
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123174
F6B-10
黄
11.6
固定式
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123183
F6B-10
赤白2色
11.6
固定式
¥
26,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123192
F6B-10S
白
14.2
差込式
¥
26,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123208
F6B-10S
黄
14.2
差込式
¥
26,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00123217
F6B-10S
赤白2色
14.2
差込式
¥
31,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123226
F6B-10SK
白
14.7
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
38,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123235
F6B-10SK
黄
14.7
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
38,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123244
F6B-10SK
赤白2色
14.7
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
43,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。