サンキン
ゲートタイプ スチール製(F6B-30)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W3000×H650
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00123436
F6B-30
白
23.2
固定式
¥
49,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123445
F6B-30
黄
23.2
固定式
¥
49,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123454
F6B-30
赤白2色
23.2
固定式
¥
54,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123463
F6B-30S
白
25.8
差込式
¥
54,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123472
F6B-30S
黄
25.8
差込式
¥
54,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123488
F6B-30S
赤白2色
25.8
差込式
¥
59,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123497
F6B-30SK
白
26.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
66,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123506
F6B-30SK
黄
26.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
66,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123515
F6B-30SK
赤白2色
26.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
71,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません