サンキン
ゲートタイプ スチール製(F8-15)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
76.3×t3.2×W1500×H800
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00123707
F8-15
白
18.7
固定式
¥
33,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123716
F8-15
黄
18.7
固定式
¥
33,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123725
F8-15
赤白2色
18.7
固定式
¥
38,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123734
F8-15S
白
23.3
差込式
¥
39,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123743
F8-15S
黄
23.3
差込式
¥
39,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123752
F8-15S
赤白2色
23.3
差込式
¥
44,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123768
F8-15SK
白
24.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
52,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123777
F8-15SK
黄
24.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
52,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123786
F8-15SK
赤白2色
24.1
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
57,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません