サンキン
デザインポストタイプ(KPA)
公園、歴史的建造物、美観地区など景観を向上させる優れたデザイン
材質で様々な風合いに仕上げます
寸法(Φmm)
76.3×H940
仕様
フック付
材質
鋼管+アルミ鋳物
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00124942
KPA-2
7.4
青銅
固定式
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124958
KPA-4SK
10
青銅
差込式・フタカギ付
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00357918
KPA-2
7.4
御影色
固定式
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00357927
KPA-4SK
10
御影色
差込式・フタカギ付
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません