ポストタイプ スチール製(FP-8SK)

ポストタイプ スチール製(FP-8SK) - サンキンポストタイプ スチール製(FP-8SK) - サンキンポストタイプ スチール製(FP-8SK) - サンキン

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。

寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850材質スチール製質量(kg)8.2タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00125782FP-8SK
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00125798FP1-8SK
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00125807FP2-8SK
20,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00125816FP-8SK
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00125825FP1-8SK
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00125834FP2-8SK
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする