曜日別特売

No.58 レザーコンディショナー

No.58 レザーコンディショナー - Auto Magic(オートマジック)No.58 レザーコンディショナー - Auto Magic(オートマジック)
(1件のレビュー)

革のツヤを取り戻せ!
ラノリン(羊毛脂)配合で、革にやさしく全てのレザーに使用できます。すばやく浸透し、艶と質感を出します。マットな質感で滑りにくい仕上がりになります。革の劣化を防ぎます。

用途自動車の革シート希釈倍率原液使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
注意
※原液使用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198817a58-946ml1本(946mL)946mL水溶性
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
00198826a58-3.781本(3.78L)3780mL非水溶性
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AutoMagic オートマジック No.58 レザーコンディショナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198826
2019-11-28
用途: リビングのレザーソファーと車のレザー
サービス業

塗ったすぐから、買ったばかりの艶や柔らかさが戻りました。白いソファーに使用しましたが、着色、匂い、ベタつき感も無く安心しました。汚れも付きにくくなりました。凄くいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする