Noxudol(ノックスドール)
ZINK(ジンク) エアゾール
亜鉛塗料。
亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途
亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。
色
グレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
232mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(400mL)
注意
※錆びの上、塗布不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198966
ZINKs
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください