フジキン
ステンレス鋼製 ミニボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
タイプ
ステンレス鋼製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続
Rc
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39199352
UBV-14D-R
15
1/2
¥
5,900
¥
5,698
¥
4,598
アウトレット
¥
5,058
(税込)
当日出荷
残り1点です
39199334
UBV-14B-R
8
1/4
¥
4,900
取扱い終了
39199343
UBV-14C-R
10
3/8
¥
4,500
取扱い終了
39199361
UBV-14E-R
20
3/4
¥
6,900
取扱い終了
39199377
UBV-14F-R
25
1
¥
9,000
取扱い終了
39199386
UBV-14G-R
32
1-1/4
¥
17,000
取扱い終了
39199395
UBV-14H-R
40
1-1/2
¥
19,100
取扱い終了
39199404
UBV-14I-R
50
2
¥
26,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材