フジキン
黄銅製 ミニボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
面間距離L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39199413
DBV-12B-R
8
1/4
40
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39199422
DBV-12C-R
10
3/8
44.5
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39199431
DBV-12D-R
15
1/2
54.5
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39199447
DBV-12E-R
8
1/4
61
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39199456
DBV-12F-R
25
1
75
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39199465
DBV-12G-R
32
1-1/4
80
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39199474
DBV-12H-R
40
1-1/2
84
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39199483
DBV-12I-R
50
2
102
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材