シロクマ
アプローチ手すり AP-31
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途
屋外用
材質
ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)
2000
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)
800
内容量
1セット
注意
※仕上がアイアンウッドはアイアンウッド丸棒樹脂コーティング(ABR-35FC)を使用しております。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00246898
AP-31B
Lオーク/鏡面
ベースプレート式
¥112,600
¥
76,980
¥84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246907
AP-31B
Mオーク/HL
ベースプレート式
¥112,600
¥
76,980
¥84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246916
AP-31U
Lオーク/鏡面
埋込み式
¥104,700
¥
69,980
¥76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246925
AP-31U
Mオーク/HL
埋込み式
¥104,700
¥
69,980
¥76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください