支柱 ABR-701

支柱 ABR-701 - シロクマ支柱 ABR-701 - シロクマ支柱 ABR-701 - シロクマ支柱 ABR-701 - シロクマ
用途屋外用材質チーク適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45内容量1本
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00246977ABR-701Bチーク・AGベースプレート式
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246986ABR-701Bチーク・シルバーベースプレート式
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246995ABR-701Uチーク・AG埋込み式
31,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247004ABR-701Uチーク・シルバー埋込み式
31,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする