シロクマ
チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW
用途
屋外用
材質
自然木チーク
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
色
自然木チーク
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※支柱芯間隔は900mm以下で施工してください。
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00247257
ABR-35TW
35
2000
¥
39,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247266
ABR-35TW
35
900
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください