シロクマ
アプローチ手すり AP-50
<手すり部35Φと支柱部38Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途
屋外用
材質
ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
38
仕様
簡単角度調整(最大70度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800~900
内容量
1セット
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00247616
AP-50B
シルバー/HL
ベースプレート式
¥87,800
¥
59,980
¥65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247625
AP-50B
シルバー/鏡面
ベースプレート式
¥87,800
¥
59,980
¥65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247634
AP-50U
シルバー/HL
埋込み式
¥81,200
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247643
AP-50U
シルバー/鏡面
埋込み式
¥81,200
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください