曜日別特売

アプローチ手すり AP-60

アプローチ手すり AP-60 - シロクマアプローチ手すり AP-60 - シロクマ

<手すり部35Φと支柱部38・45Φ>
支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。

用途屋外用材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様簡単高さ調整、高耐久性グリップ・受タイプ長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800~900内容量1セット
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00247774AP-60Bシルバー/鏡面ベースプレート式
86,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247783AP-60Bシルバー/HLベースプレート式
86,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247792AP-60Uシルバー/鏡面埋込み式
79,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247808AP-60Uシルバー/HL埋込み式
79,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする