支柱 ABR-711

支柱 ABR-711 - シロクマ支柱 ABR-711 - シロクマ支柱 ABR-711 - シロクマ支柱 ABR-711 - シロクマ
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)35仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)38内容量1本
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
※受部分は40Φ・38Φ・32Φ用もできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00247896ABR-711B鏡面磨ベースプレート式
33,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247905ABR-711Bヘアーラインベースプレート式
33,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00247914ABR-711U鏡面磨埋込み式
30,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247923ABR-711Uヘアーライン埋込み式
30,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする