どこでも手すり BR-170

どこでも手すり BR-170 - シロクマどこでも手すり BR-170 - シロクマどこでも手すり BR-170 - シロクマどこでも手すり BR-170 - シロクマどこでも手すり BR-170 - シロクマどこでも手すり BR-170 - シロクマ
(3件のレビュー)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1本
注意
※ユニットバス用にはANC-900メカバスナットを用意しております。
全15種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00249865BR-170400ブラウン
2,920
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249874BR-170400シルバー
2,920
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249883BR-170400ブロンズ
2,920
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249892BR-170400ミディアムオーク
3,170
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249908BR-170400ライトオーク
3,170
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249917BR-170600ブラウン
4,050
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249926BR-170600シルバー
4,050
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249935BR-170600ブロンズ
4,050
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249944BR-170600ミディアムオーク
4,330
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249953BR-170600ライトオーク
4,330
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249962BR-170800ブラウン
5,230
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
00249978BR-170800シルバー
5,230
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249987BR-170800ブロンズ
5,230
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249996BR-170800ミディアムオーク
5,500
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250005BR-170800ライトオーク
5,500
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00249953
2020-01-30
用途: 玄関の手摺
農・林・水産業

トイレとかなら良いのかも知れないけど玄関に付けるにはちょっとチープだった。
値段からするとこんな物だろうけど。
製品には不具合はない。

対象商品 : 00249917
2018-05-02
用途: 浴室リフォーム
その他業種

付ける場所を選ばずどこにでも違和感なく溶け込むかんじです

対象商品 : 00249874
2017-10-09
用途: 玄関入口手摺
農・林・水産業

軽くて取り付け作業がとても楽でした。握った感覚もよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする