曜日別特売
BR-170 どこでも手すり BR-170 シロクマ 00249944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-170 どこでも手すり BR-170 シロクマ 00249944
BR-170 どこでも手すり BR-170 シロクマ 00249944

どこでも手すり BR-170

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミディアムオーク
呼び寸法(mm)600
材質/仕上樹脂/アルミコーティング
内容量1本注文コード00249944品番BR-170
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。呼び寸法(mm)600ミディアムオーク握り径(Φmm)32付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質/仕上樹脂/アルミコーティング耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
注意
※ユニットバス用にはANC-900メカバスナットを用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00249953
2020-01-30
用途: 玄関の手摺
農・林・水産業

トイレとかなら良いのかも知れないけど玄関に付けるにはちょっとチープだった。
値段からするとこんな物だろうけど。
製品には不具合はない。

対象商品 : 00249917
2018-05-02
用途: 浴室リフォーム
その他業種

付ける場所を選ばずどこにでも違和感なく溶け込むかんじです

対象商品 : 00249874
2017-10-09
用途: 玄関入口手摺
農・林・水産業

軽くて取り付け作業がとても楽でした。握った感覚もよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする