どこでも手すりL形

どこでも手すりL形 - シロクマどこでも手すりL形 - シロクマどこでも手すりL形 - シロクマどこでも手すりL形 - シロクマどこでも手すりL形 - シロクマどこでも手すりL形 - シロクマ
(4件のレビュー)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1本
注意
※ユニットバス用にはANC-900メカバスナットを用意しております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250014BR-171600×400ブラウン
7,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250023BR-171600×400ミディアムオーク
7,450
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250032BR-171600×400ライトオーク
7,450
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250057BR-171600×400ブロンズ
7,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250066BR-171600×600ブラウン
8,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250075BR-171600×600ミディアムオーク
8,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250093BR-171600×600シルバー
8,150
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250102BR-171600×600ブロンズ
8,150
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00250075
2024-06-25
用途: トイレの手すりとして
鉱業

事務所のトイレに後付けで設置しました。
当初は手すりを付けていなかったが、膝の悪くなった人用に設置をしました。年齢を重ねると遅かれ早かれ必要になる可能性があり、最初から設置しておけば良かったと反省しています。

対象商品 : 00250032
2022-05-26
用途: トイレの手すりとして
その他業種

いかにもプラなブラケット部と金属にコートしたバーで高級感はありませんが、トイレに設置したらあまり違和感は無いし、時節柄消毒液などで拭くに木製よりも良いかもしれません
肝心の強度は十分だと思います

対象商品 : 00250014
2019-10-01
用途: L型なので、左右問いません。
株式会社真心

固定もメジャーで採寸して、タッピングビスで固定(石膏ボード不可)でかなり丈夫に取付できます。下地が石膏ボードでしたら、この商品の下地に1cm厚程度の下地板を予め固定し、石膏ボードに強力両面テープなどで固定すれば大丈夫だと思います。電ドルなどがある方は、石膏ボード用アンカーを使うと尚良いと思います。

対象商品 : 00250093
2017-03-15
用途: お風呂の手摺に使用。

作りもシッカリして居て安心品質だと思います、ただ残念なのは取り付け用のプラグとビスのセットが8セットしか同梱されていなかった。13セットが標準と思いますが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする