シロクマ
どこでも手すり BR-174
用途
浴室に。
呼び寸法(mm)
1200
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
材質/仕上
樹脂/アルミコーティング
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250118
BR-174
アイボリ
¥7,700
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250127
BR-174
ブラウン
¥7,700
¥
5,598
¥6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250136
BR-174
ミディアムオーク
¥8,150
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250145
BR-174
ライトオーク
¥8,150
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。