シロクマ
どこでも手すりL形蓄光
用途
浴室に。
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
材質/仕上
樹脂/アルミコーティング
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250224
BR-176L
600×400
¥9,700
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250233
BR-176L
600×600
¥11,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください