どこでも手すりU形

どこでも手すりU形 - シロクマどこでも手すりU形 - シロクマ
(1件のレビュー)
握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ材質/仕上樹脂/アルミコーティング耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250504BR-172アイボリ
11,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250513BR-172ブラウン
11,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00250504
2022-03-01
用途: お客様の浴室に設置
株式会社照井工務店建設業・工事業

組立が簡単で取付も簡単に出来ました。縦のバー部が多少動くので取付時に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする